• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MTECH 12094D22 13UN IC902 Schaftfräser zur Gewindebearbeitung und zum Fasen aus Vollhartmetall mit kleinen Durchmessern und UN Profil, für gehärtete Werkstückstoffe

Artikel-Nr.: 3418758
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3418758
EAN / GTIN 7291075564952
Herstellernummer 3418758

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindefräser - Solid, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm, Schneidendurchmesser (DC) 9.4 mm, Gesamtlänge (OAL) 84 mm, Gewindesteigung (TP) 1.954 mm, Gewinde Nenndurchmesser 1/2, Gewinde Nenndurchmesser 1/2, Gewindegrösse 1/2, Gewindegrösse 1/2, Gewinde pro Zoll (TPI) 13 Threads/″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 12 mm
  • Schneidendurchmesser (DC): 9.4 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX): 22.5 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF): 4
  • Gesamtlänge (OAL): 84 mm
  • Aufnahmeschaft Round
  • Thread Form Type (THFT): UN60
  • Gewindesteigung (TP): 1.954 mm
  • Gewinde Nenndurchmesser 1/2
  • Gewinde pro Zoll (TPI): 13 Threads/″