• Dear customers, due to maintenance work, the eShop will be unavailable on Saturday, May 13 from 07:00 a.m. till 03:00 p.m. (CET). We apologize for any inconvenience.

MM ECDF180A200-2T10 IC908 Capete de găurire plate interschimbabile

Cod articol.: 3409850
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 2 buc.
  • Pași de comandă: 2 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3409850
EAN / GTIN 7291075578546
Număr producător 3409850

Descriere

Descriere:

Burghie de centrare, caracteristici T10, diametru de găurire (DC) 18 mm, lungime liberă (LPR) 33,5 mm

Caracteristică:

  • Cod de conexiune partea mașinii (CCMS): MultiMaster
  • Caracteristici interfață T10
  • Diametru de găurire (DC): 18 mm
  • Dimensiunea burghiului / Diametrul de tăiere (DC): - Metric 18 mm
  • Lungimea cantileverului (LPR): 33,5 mm