MM ECDF180A200-2T10 IC908 Cabezas de Taladrar de Metal Duro Integral MULTI-MASTER Fondo Plano

N.º do artigo: 3409850
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 2 Peça
  • Passos da encomenda: 2 Peça
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo 3409850
EAN/GTIN 7291075578546
Número do fabricante 3409850

Descrição

Descrição:

Center and Spot Solid Drill Bits, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T10, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 18 mm, Voladizo (LPR) 33.5 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T10
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): 18 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Metric 18 mm
  • Voladizo (LPR): 33.5 mm