MM ECDF180A200-2T10 IC908 Auswechselbare Flachbohrköpfe

Artikel-Nr.: 3409850
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 2 Stück
  • Bestellschritt: 2 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Artikelnummer 3409850
EAN / GTIN 7291075578546
Herstellernummer 3409850

Beschreibung

Beschreibung:

Zentrierbohrer, Schnittstellen Merkmale T10, Bohrdurchmesser (DC) 18 mm, Kraglänge (LPR) 33.5 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Schnittstellen Merkmale T10
  • Bohrdurchmesser (DC): 18 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Metric 18 mm
  • Kraglänge (LPR): 33.5 mm

Services & Produktberater