MM ECDF180A200-2T10 IC908 Cabezas de Taladrar de Metal Duro Integral MULTI-MASTER Fondo Plano

Número de artículo: 3409850
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 2 Unidad
  • Pasos del pedido: 2 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 3409850
EAN / GTIN 7291075578546
Número del fabricante 3409850

Descripción

Descripción:

Center and Spot Solid Drill Bits, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T10, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 18 mm, Voladizo (LPR) 33.5 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T10
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): 18 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Metric 18 mm
  • Voladizo (LPR): 33.5 mm