{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru ⌀ nominal al filetului d1 DIN 374/376 | M22 − M24 | |
Pentru ⌀ cozii filetate d2 | 18 mm | |
Pentru pătrat K1 | 14,5 mm | |
Pentru lungimea de încastrare l1 | 43 mm | |
⌀ prelungitorului D3 | 18 mm | |
Prelungitor ⌀ D4 | 26 mm | |
Prelungitor K2 | 14,5 mm | |
Prelungitor L2 | 100 mm | |
Prelungitor L3 | 200 mm | |
Tip produs | Prelungitor |
Cod articol | 338450 13 | |
EAN / GTIN | 4045197603708 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Prelungitor pentru tarod cu răcire interioară (RI) 13
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
354,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
291,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
354,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
300,76 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Pentru ⌀ nominal al filetului d1 DIN 374/376 | M22 − M24 | M22 − M24 | M22 − M24 | M22 − M24 |
⌀ prelungitorului D3 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Prelungitor K2 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
Prelungitor L2 | 100 | 100 | 100 | 49 |
Prelungitor L3 | 200 | 200 | 200 | 149 |
Pentru ⌀ cozii filetate d2 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Tip produs | Prelungitor | Prelungitor | Prelungitor | Prelungitor |