{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour ⌀ nominal taraudage d1 DIN 374/376 | M22 − M24 | |
Pour ⌀ queue filetage d2 | 18 mm | |
Pour carré K1 | 14,5 mm | |
Pour longueur serrage l1 | 43 mm | |
Rallonge ⌀ D3 | 18 mm | |
Rallonge ⌀ D4 | 26 mm | |
Rallonge K2 | 14,5 mm | |
Rallonge L2 | 100 mm | |
Rallonge L3 | 200 mm | |
Type de produit | Holex rallonge micrometre |
Référence article | 338450 13 | |
EAN / GTIN | 4045197603708 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Rallonge pour tarauds avec arros. int. 13
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock
354,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock
291,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock
354,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock
292,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Pour ⌀ nominal taraudage d1 DIN 374/376 | M22 − M24 | M22 − M24 | M22 − M24 | M22 − M24 |
Rallonge ⌀ D3 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Rallonge K2 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
Rallonge L2 | 100 | 100 | 100 | 49 |
Rallonge L3 | 200 | 200 | 200 | 149 |
Pour ⌀ queue filetage d2 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Type de produit | Holex rallonge micrometre | Holex rallonge micrometre | Holex rallonge micrometre | Holex rallonge micrometre |