{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
kai sriegio nominalusis ⌀ d1 DIN 374/376 | M22 − M24 | |
Sriegio koto ⌀ d2 | 18 mm | |
kai kvadratas K1 | 14,5 mm | |
kai užspaudžiamas ilgis L1 | 43 mm | |
Ilgintuvo ⌀ D3 | 18 mm | |
Ilgintuvo ⌀ D4 | 26 mm | |
Ilgintuvas K2 | 14,5 mm | |
Ilgintuvas L2 | 100 mm | |
Ilgintuvas L3 | 200 mm | |
Produkto rūšis | Ilgintuvas |
Produkto numeris | 338450 13 | |
EAN / GTIN | 4045197603708 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Sriegiklio ilgintuvas su vidiniu aušinimu 13
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje
354,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
291,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje
354,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje
292,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
kai sriegio nominalusis ⌀ d1 DIN 374/376 | M22 − M24 | M22 − M24 | M22 − M24 | M22 − M24 |
Ilgintuvo ⌀ D3 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Ilgintuvas K2 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
Ilgintuvas L2 | 100 | 100 | 100 | 49 |
Ilgintuvas L3 | 200 | 200 | 200 | 149 |
Sriegio koto ⌀ d2 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Produkto rūšis | Ilgintuvas | Ilgintuvas | Ilgintuvas | Ilgintuvas |