Prelungitor pentru tarod cu răcire interioară (RI) 10L

Cod articol: 338450 10L
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru ⌀ nominal al filetului d1 DIN 374/376 M16
Pentru ⌀ cozii filetate d2 12 mm
Pentru pătrat K1 9 mm
Pentru lungimea de încastrare l1 36 mm
⌀ prelungitorului D3 12 mm
Prelungitor ⌀ D4 18 mm
Prelungitor K2 9 mm
Prelungitor L2 90 mm
Prelungitor L3 230 mm
Tip produs Prelungitor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 338450 10L
EAN / GTIN 4045197603654

Descriere

Execuţie:

  • Model lung, respectiv foarte lung.
  • Capătul anterior al prelungitorului este profilat ca o bucşă elastică. Tarodul se fixează în bucşa elastică prin strângerea manuală puternică a piuliţei de strângere striate.
  • Transferul momentului se realizează prin intermediul pătratului.
  • Capătul posterior al prelungitorului este executat conform DIN astfel încât prelungitorul să poată fi prins în capete cu schimbare rapidă pentru tarod sau în bucşe elastice tip ER pentru tarod cu pătrat.

Cu răcire interioară.

Aplicaţie:

Pentru filetare în locuri inaccesibile, de exemplu în degajări adânci, trepte, margini proeminente ale dispozitivelor, pentru fileturi interioare extrem de adânci sau direct în pereţii pieselor turnate.

Notă:

Bucşă elastică hexagonală alternativă pentru fixarea tarodului, disponibilă la cerere.
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
    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături