• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Există o alternativă la acest produs

Prelungitor pentru tarod cu răcire interioară (RI), Tip: 5L

Cod articol.: 338450 5L
Reducere
197,40 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 31 mai 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru ⌀ nominal al filetului d1 DIN 371 M7
Pentru ⌀ nominal al filetului d1 DIN 374/376 M9 − M10
Pentru ⌀ cozii filetate d2 7 mm
Pentru pătrat K1 5,5 mm
Pentru lungimea de încastrare l1 26 mm
⌀ prelungitorului D3 7 mm
Prelungitor ⌀ D4 12,1 mm
Prelungitor K2 5,5 mm
Prelungitor L2 70 mm
Prelungitor L3 230 mm
Tip produs Prelungitor

Identificare și clasificare

Cod articol 338450 5L
EAN / GTIN 4045197603531
Număr producător 338450 5L
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Model lung, respectiv foarte lung.
  • Capătul anterior al prelungitorului este profilat ca o bucşă elastică. Tarodul se fixează în bucşa elastică prin strângerea manuală puternică a piuliţei de strângere striate.
  • Transferul momentului se realizează prin intermediul pătratului.
  • Capătul posterior al prelungitorului este executat conform DIN astfel încât prelungitorul să poată fi prins în capete cu schimbare rapidă pentru tarod sau în bucşe elastice tip ER pentru tarod cu pătrat.

Cu răcire interioară.

Aplicaţie:

Pentru filetare în locuri inaccesibile, ca de exemplu în degajări adânci, trepte, margini proeminente ale dispozitivelor, pentru fileturi interioare extrem de adânci sau direct în pereţii pieselor turnate.

Notă:

Bucşă elastică hexagonală alternativă pentru fixarea tarodului, disponibilă la cerere.