Prelungitor de bază MLA, pentru dimensiuni de bucşe elastice ER: 16

Cod articol: 338130 16
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
37 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

pentru dimensiuni de bucşe elastice ER Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru bucşe elastice tip ER 16 mm
Gamă de filetare M3 − M12
Lungime activă L 55 mm
⌀ exterior D 28 mm
Gamă de prindere ⌀ D1 2 mm - 10 mm
⌀ d 20 mm
L1 38 mm
Tip produs Prelungitor

Identificare și clasificare

Cod articol 338130 16
EAN / GTIN 4045197343161
Număr producător 338130 16
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Aplicaţie:

Pentru filetare în locuri greu accesibile.

Accesorii opţionale:

Bucşă elastică de filetare tip ER, consultaţi Cod 309399309447.