Descriere:
Țeava superioară a ciocanelor SUPERCRAFT este umplută cu granule de oțel. Acest lucru face ca, la impactul suprafeței de lovire cu piesa de prelucrat, umplutura să urmeze cu întârziere. Datorită reducerii reculului, energia de lovire este utilizată în mod optim. Astfel, sunt posibile lovituri foarte puternice. În plus, lucrul cu ciocanele SUPERCRAFT este mult mai sigur, mai puțin solicitant pentru articulații și mai silențios decât lucrul cu ciocanele obișnuite din oțel.
Inserturile de lovire interschimbabile oferă caracteristici de lovire excepționale și garantează o rezistență maximă și o durabilitate ridicată. Acestea sunt fabricate dintr-un material extrudat extrem de omogen. În comparație cu inserțiile din plastic turnate prin injecție, acestea sunt mult mai rezistente la uzură și nu se ciobesc nici măcar la temperaturi sub zero.
Acest model are un mâner din oțel rezistent la rupere și un mâner ergonomic din cauciuc antiderapant.
Toate cordoanele de sudură sunt sudate complet cu ajutorul roboților. O îmbinare sudată extrem de densă și de înaltă calitate între placa de impact și capul ciocanului împiedică scurgerea umpluturii cu alice chiar și la sarcină maximă. Acoperirea rezistentă cu vopsea pulbere protejează împotriva coroziunii.
Acest model este disponibil în dimensiuni de la D25mm la D70mm.
Caracteristici ale produsului:
- Fără recul, pentru lovituri foarte puternice.
- Silențios și blând cu articulațiile.
- Inserții de lovire din nailon special cu rezistență maximă.
- Mâner din oțel rezistent la rupere și mâner ergonomic din cauciuc antiderapant.
- Complet sudat cu ajutorul robotului.
- Capace de lovire interschimbabile.
- Acoperirea rezistentă cu vopsea pulbere protejează împotriva coroziunii.
- Disponibil în dimensiuni de la D25 mm până la D70 mm.
Domenii de aplicarePoziționarea și asamblarea pieselor, montarea pieselor cu margini ascuțite, lucrări de îndreptare, montarea carcaselor, construcția de instalații, lucrări de întreținere, lucrări de montare/reparații în domeniul autovehiculelor/vehiculelor comerciale, prelucrarea tablei, pentru lucrări care necesită forță, montarea acoperișurilor
MaterialMâner
- Țeavă din oțel cu mâner ergonomic din cauciuc
misiuni
- Nailon, alb
- dur
- foarte rezistent la uzură
- fără ciobire (chiar și la temperaturi negative)
- zgonot redus
- pentru o forță de impact foarte mare