Marteau à frapper SUPERCRAFT, avec manche en acier incassable et poignée ergonomique antidérapante, D = 25 mm

Réf.: 3377.025
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
Référence article 3377.025
EAN / GTIN 4030618301677
Réf. fabricant 3377.025
Article hors catalogue L70160 29
Fabricant/personne responsable Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Description

Description:

Le tube supérieur des marteaux SUPERCRAFT est rempli de grenaille d’acier. Cela a pour effet que, lors de l’impact de la surface de frappe sur la pièce, le remplissage de grenaille suit avec un certain retard. La réduction du rebond permet d’exploiter de manière optimale l’énergie de frappe. Cela permet de réaliser des coups très puissants. De plus, travailler avec les marteaux SUPERCRAFT est nettement plus sûr, moins fatigant pour les articulations et moins bruyant qu’avec des marteaux en acier classiques.
Les inserts de frappe interchangeables offrent d’excellentes propriétés de frappe et garantissent une résistance maximale et une longévité optimale. Ils sont constitués d’un matériau extrudé extrêmement homogène. Par rapport aux inserts en plastique moulés par injection, ils sont ainsi beaucoup plus résistants à l’usure et aux chocs et ne se fendent pas, même à des températures négatives.
Ce modèle comprend un manche en acier incassable et une poignée ergonomique antidérapante en caoutchouc.
Toutes les soudures sont entièrement réalisées par robot. Une soudure extrêmement dense et de haute qualité entre la plaque d’impact et la tête du marteau empêche la fuite du remplissage de grenaille, même en cas de charge maximale. Le revêtement en poudre résistant protège contre la corrosion.
Ce modèle est disponible dans des tailles allant de D25 mm à D70 mm.
Caractéristiques du produit:
  • Sans rebond, pour des coups très puissants.
  • Silencieux et ménageant les articulations.
  • Inserts de frappe en nylon spécial pour une résistance maximale.
  • Manche en acier incassable et poignée ergonomique antidérapante en caoutchouc.
  • Entièrement soudé par robot.
  • Inserts de frappe interchangeables.
  • Le revêtement en poudre résistant protège contre la corrosion.
  • Disponible dans les tailles D25 mm à D70 mm.
Domaines d’application
Positionnement et assemblage de pièces, montage de pièces à arêtes vives, travaux d’alignement, montage de boîtiers, construction d’installations, travaux de maintenance, travaux de montage/réparation dans le domaine automobile/véhicules utilitaires, travail de la tôle, pour les travaux exigeants, pose de charpentes

Matériau
Manche
  • Tube en acier avec poignée ergonomique en caoutchouc
interventions
  • Nylon, blanc
  • dure
  • très résistant à l’usure
  • Pas d’éclats (même à des températures négatives)
  • silencieux
  • pour une puissance de frappe très élevée