Descripción:
El tubo superior de los martillos SUPERCRAFT está relleno de granalla de acero. Esto hace que, cuando la superficie de impacto golpea la pieza de trabajo, el relleno de perdigones se retrase. Gracias a la reducción del rebote, se aprovecha de forma óptima la energía del impacto. Esto permite realizar golpes muy potentes. Además, trabajar con los martillos SUPERCRAFT es mucho más seguro, menos perjudicial para las articulaciones y más silencioso que con los martillos de acero convencionales.
Las puntas intercambiables ofrecen unas propiedades de golpeo excepcionales y garantizan la máxima resistencia y durabilidad. Están fabricados con material extruido extremadamente homogéneo. En comparación con los insertos de plástico inyectado, son mucho más resistentes al desgaste y a las roturas, y no se astillan ni siquiera a temperaturas bajo cero.
Este modelo incluye un mango de acero inoxidable irrompible y un agarre de goma ergonómico y antideslizante.
Todas las soldaduras están realizadas íntegramente por robots. Una unión soldada extremadamente densa y de alta calidad entre la placa de impacto y la cabeza del martillo evita que se salga el relleno de perdigones, incluso bajo la máxima carga. El resistente recubrimiento de pintura en polvo protege contra la corrosión.
Este modelo está disponible en tamaños de D25 mm a D70 mm.
Características del producto:
- Sin retroceso, para golpes muy potentes.
- Silencioso y suave para las articulaciones.
- Insertos de golpeo de nailon especial con máxima resistencia.
- Mango de acero resistente a roturas y empuñadura de goma ergonómica y antideslizante.
- Completamente soldado por robot.
- Insertos de golpeo intercambiables.
- El resistente recubrimiento de pintura en polvo protege contra la corrosión.
- Disponible en tamaños desde D25 mm hasta D70 mm.
Áreas de aplicaciónPosicionamiento y unión de piezas, montaje de piezas con bordes afilados, trabajos de enderezado, montaje de carcasas, construcción de instalaciones, trabajos de mantenimiento, trabajos de montaje/reparación en el sector de los turismos y vehículos industriales, mecanizado de chapa, para trabajos que requieren fuerza, colocación de armaduras de tejados
MaterialMango
- Tubo de acero con mango ergonómico de goma
operaciones
- Nailon, blanco
- duro
- muy resistente al desgaste
- No se astilla (ni siquiera a temperaturas bajo cero).
- baja emisión de ruido
- para una fuerza de impacto muy elevada