HFPAD 5L-40-T14-JHP Adaptoare pentru prelucrare axială

Cod articol.: 3375977
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Serie MODULAR-GRIP
Domeniul de aplicare Canelură exterioară axială
Tip produs Suport de plăcuţe
Este posibilă canelarea axială da
Tip de utilizare pe stânga

Identificare și clasificare

Cod articol 3375977
EAN / GTIN 7291075426472
Număr producător 3375977
L-Număr L23920 1384

Descriere

Descriere:

Adaptoare pentru prelucrare axială

Caracteristică:

  • Diametrul maxim exterior la canelare axială (DAXX): 50 mm
  • Diametrul minim exterior la canelare axială (DAXN): 40 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 14 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lățimea de aşchiere (CW): 5 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 4.5 mm
  • Lungime totală (OAL): 40.5 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "MODULAR-GRIP" Vedeţi-le pe toate