HFPAD 5L-40-T14-JHP Adapters for Face Machining

Réf.: 3375977
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Série MODULAR-GRIP
Domaine d’application Gorges extérieures axiales
Type de produit Porte-plaquettes
Rainurage axial possible oui
Type d’utilisation gauche

Identification et classification

Référence article 3375977
EAN / GTIN 7291075426472
Réf. fabricant 3375977
Article hors catalogue L23920 1384

Description

Description:

Porte-plaquettes de gorges frontales et dressage de face, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 14 mm, Largeur de coupe (CW) 5 mm, Longueur hors tout (OAL) 40.5 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre extérieur Maximum gorge axiale (DAXX) 50 mm
  • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 40 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 14 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Largeur de coupe (CW) 5 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 4.5 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 40.5 mm

Produits adaptés

De la même série "MODULAR-GRIP" Afficher tout