TNFPAD-XL 4L-35T35-JHP Adaptoare pentru prelucrare axială

Cod articol.: 3368883
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie MODULAR-GRIP
Domeniul de aplicare Canelură exterioară axială
Tip produs Suport de plăcuţe
Lăţime b2 8 mm
Lăţime de canelare w 4 mm
Este posibilă canelarea axială da
Tip de utilizare pe stânga

Identificare și clasificare

Cod articol 3368883
EAN / GTIN 7291075407860
Număr producător 3368883
L-Număr L23920 2946

Descriere

Descriere:

Adaptoare pentru prelucrare axială

Caracteristică:

  • Diametrul maxim exterior la canelare axială (DAXX): 53 mm
  • Diametrul minim exterior la canelare axială (DAXN): 35 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 35 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lățimea de aşchiere (CW): 4 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 8 mm
  • Lungime totală (OAL): 80 mm