• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TNFPAD-XL 4L-35T35-JHP Adapter für die Axialbearbeitung

Artikel-Nr.: 3368883
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Serie MODULAR-GRIP
Anwendungsbereich Axiales Außen-Einstechen
Produktart Schneidenträger
Breite b2 8 mm
Stechbreite w 4 mm
axiales Stechen möglich ja
Einsatzart links

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3368883
EAN / GTIN 7291075407860
Herstellernummer 3368883
L-Nummer L23920 2946

Beschreibung

Beschreibung:

Axialstechen-/drehen Werkzeughalter, Schneidtiefe, max. (CDX) 35 mm, Schneidbreite (CW) 4 mm, Gesamtlänge (OAL) 80 mm

Merkmal:

  • axialer Einstechdurchmesser max. (DAXX) 53 mm
  • axialer Einstechdruchmesser min. (DAXN) 35 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 35 mm
  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Schneidbreite (CW) 4 mm
  • Funktionsbreite (WF) 8 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 80 mm