ICP 228 IC908 Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM

Cod articol.: 5509133
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 5509133
EAN / GTIN 7291075248999
Număr producător 5509133
L-Număr L24050 954

Descriere

Descriere:

Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM

Caracteristică:

  • Diametrul de aşchiere (DC): 22.8 mm
  • Lungime funcţională (LF): 9.29 mm
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 22.0
  • Grosimea plăcuţei (S): 12.76 mm
  • Unghiul vârfului (SIG): 140 Grade
  • Lungimea vârfului (PL): 3.47 mm