Bucşe cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranţă cu fricţiune, M3 − M12, ⌀ cozii tarodului: 6mm

Cod articol.: 335610 6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
252 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii tarodului (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Intrare lubrifiant de răcire Fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire Fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire nein
Tip prindere Coadă cilindrică
Formular de înregistrare Arbore neted
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 0190 mm
Tip de prindere Cep
Diametrul cozii DS 19 mm
Lungimea cozii LS 21,5 mm
Interfață pe partea utilajului Coadă cilindrică
Lungime activă A 25 mm
Lungime corp pe partea mașinii 18 mm
Diametru exterior pe partea sculei D 32 mm
Lungimea corpului pe partea sculei L1 26 mm
Compensarea lungimii presiune 0 mm
Potrivit pentru filetare ja
Dimensiunea minimă a tarozilor D1 M3
Dimensiunea maximă a tarozilor D1 M12
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Mandrină cu schimbare rapidă
Lungimea totală L 47,5 mm
Înălţimea totală H1 47,5 mm
Lăţimea totală B1 32 mm
Greutate 0,2 kg
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 335610 6
EAN / GTIN 4045197152657
Număr producător 335610 6
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Capete cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranţă cu fricţiune.

Aplicaţie:

Pentru găuri înfundate.

Notă:

Bucşele cu cuplaj cu fricţiune se livrează cu momentul reglat pentru prelucrarea oţelului (Rm 600 − 800 N/mm2). Reglajul poate fi adaptat prin ajustarea piuliţei.