• Dear customers, due to maintenance work, the eShop will be unavailable on Saturday, May 23 from 07:00 a.m. till 03:00 p.m. (CET). We apologize for any inconvenience.

Șurub Torx SR M3X8 ISO 14580 NEGRU

Cod articol.: 3351467
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Forma capului filetat Cap cilindric
Cu manşon nein
Lungime nominală L 8 mm
Dimensiunea filetului d1 M3
Profil de antrenare TORX® interior
Dimensiune acţionare T15
Pasul filetului 0,5 mm
Suprafaţă negru
Modelul coadăi Teilgewinde
Cuprins o singură parte
Tip produs Șurub de mașină
Tip de filet M
Standard DIN EN ISO 14580
Material oțel

Identificare și clasificare

Cod articol 3351467
EAN / GTIN 7291075618280
Număr producător 3351467
L-Număr L23910 109072

Descriere

Descriere:

Şuruburi