{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Forme tête de vis | tête cylindrique | |
| Avec moyeu | non | |
| Longueur nominale L | 8 mm | |
| Taille de filetage d1 | M3 | |
| Profil d’entraînement | TORX® femelle | |
| Taille d’empreinte | T15 | |
| Pas de filetage P | 0,5 mm | |
| Surface | noir | |
| Type de queue | Teilgewinde | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Type de produit | vis pour machines | |
| Type de filetage | M | |
| Norme | DIN EN ISO 14580 | |
| Matériau | acier |
| Référence article | 3351467 | |
| EAN / GTIN | 7291075618280 | |
| Réf. fabricant | 3351467 | |
| Article hors catalogue | L23910 109072 |