SR M3X8 ISO 14580 BLACK Torx vijak

Št. art.: 3351467
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Oblika glave vijaka cilindrična glava
S pasom ne
Nazivna dolžina L 8 mm
Velikost navoja d1 M3
Pogonski profil TORX® notranji
Velikost pogona T15
Korak navoja 0,5 mm
Površina črna
Izvedba stebla Teilgewinde
Vsebina posamezni del
Vrsta izdelka strojni vijak
Vrsta navoja M
Standard DIN EN ISO 14580
Material jeklo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3351467
EAN/GTIN 7291075618280
Številka proizvajalca 3351467
L-število L23910 109072

Opis

Opis:

Vijaki