{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Tvar hlavy šroubů | Válcová hlava | |
| S nákružkem | ne | |
| Výška příruby L | 8 mm | |
| Rozměr závitu d1 | M3 | |
| Profil pohonu | TORX® vnitřní | |
| Velikost pohonu | T15 | |
| Stoupání závitu P | 0,5 mm | |
| Povrch | Černá | |
| Provedení dříku | Teilgewinde | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Strojový šroub | |
| Druh závitu | M | |
| Norma | DIN EN ISO 14580 | |
| Materiál | ocel |
| Katalogové číslo | 3351467 | |
| EAN / GTIN | 7291075618280 | |
| Číslo výrobce | 3351467 | |
| L-číslo | L23910 109072 |