DDD-E3 31.01-33.30 NOM 0 Outils de forage à tube double avec raccord externe à 4 filets et 3 inserts brasés.

Réf.: 3350007
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3350007
EAN / GTIN 7291075227208
Réf. fabricant 3350007
Article hors catalogue L24020 570

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes, Longueur hors tout (OAL) 63.5 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 28 mm
  • Taille de connexion filet?©e (Ts) TDO-I6
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 33.3 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 31.01 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 63.5 mm