DDD-E3 31.01-33.30 NOM 0 Dvoutrubicové vrtací hlavy pro hluboké otvory se 4břitým vnějším závitem a pájenými břity

Artiklové číslo: 3350007
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3350007
EAN / GTIN 7291075227208
Číslo výrobce 3350007
L-číslo L24020 570

Popis

Popis:

Těleso vrtáku s WSP, celková délka (OAL) 63,5 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 28 mm
  • Velikost pripojovacího závitu (Ts) TDO-I6
  • Maximální prumer rezu (DCX) 33.3 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 31.01 mm
  • Celková délka (OAL) 63.5 mm