DDD-E3 31.01-33.30 NOM 0 Cabezas de Taladrado Profundo de Tubo Doble con Rosca Exterior con 4 Hilos de Entrada y Puntas Soldadas (18.4-65 mm)

Número de artículo: 3350007
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Número de artículo 3350007
EAN / GTIN 7291075227208
Número del fabricante 3350007
Número L L24020 570

Descripción

Opis:

  • Korpus wiertła z płytką wymienną, długość całkowita (OAL): 63,5 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 28 mm
  • Rozmiar wątku połączenia (Ts) TDO-I6
  • Średnica ostrza, maks. (DCX) 33,3 mm
  • Średnica ostrza, min. (DCN) 31,01 mm
  • Długość całkowita (OAL) 63,5 mm