D3N 120-096-16R-8D Corp de burghiu pentru burghie cu trei caneluri cu răcire internă, tijă rotundă, adâncime de găurire 8xD

Cod articol.: 3348219
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie LOGIQ3CHAM
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Identificare și clasificare

Cod articol 3348219
EAN / GTIN 7291075460612
Număr producător 3348219
L-Număr L24040 1047

Descriere

Descriere:

Corp de burghiu pentru burghie cu trei caneluri cu răcire internă, tijă rotundă, adâncime de găurire 8xD

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 16 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 12 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 12.4 mm
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 12 mm
  • Diametrul flanșei (DF): 20 mm
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 12
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): H3P 120-IQ
  • Lungime totală (OAL): 168.9 mm
  • Lungimea vârfului (PL): 2.71 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 120.92 mm
  • Tip de coadă rotund
  • Lungime utilă (LU): 98.71 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "LOGIQ3CHAM" Vedeţi-le pe toate