• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

D3N 120-096-16R-8D Bohrkörper für dreischneidige Bohrwechselköpfe mit Innenkühlung, Rundschaft, Bohrtiefe 8xD

Artikel-Nr.: 3348219
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Serie LOGIQ3CHAM
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3348219
EAN / GTIN 7291075460612
Herstellernummer 3348219
L-Nummer L24040 1047

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Schneidendurchmesser (DC) 12 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 12, Gesamtlänge (OAL) 168.9 mm, Nutzlänge (LU) 98.71 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 12 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 12.4 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 12 mm
  • Bunddurchmesser (DF) 20 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 12
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) H3P 120-IQ
  • Gesamtlänge (OAL) 168.9 mm
  • Point Length (PL) 2.71 mm
  • Kraglänge (LPR) 120.92 mm
  • Aufnahmeschaft Round
  • Nutzlänge (LU) 98.71 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "LOGIQ3CHAM" Alle ansehen