MM TRF16-W55-P8-5T06 IC908 Capete de frezare a filetelor din carbură înlocuibile pentru filete cu profil de 55°.

Cod articol: 3347966
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 2 buc.
  • Pași de comandă: 2 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tip produs Plăcuţă pentru frezare

Identificare și clasificare

Cod articol 3347966
EAN / GTIN 7291075460186
Număr producător 3347966
L-Număr L24060 552

Descriere

Descriere:

Capete de frezare a filetelor din carbură înlocuibile pentru filete cu profil de 55°.

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): MultiMaster
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a sculei (THSZMS): T06
  • Standard DIN/ISO 228, B.S. 84
  • Forma filetului (THFT): WH55

Din aceeași serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Vedeţi-le pe toate