• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

MM TRF16-W55-P8-5T06 IC908 Vyměnitelné závitové frézovací hlavy z karbidu pro závity s profilem 55°.

Artiklové číslo: 3347966
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada MULTI-MASTER Indexable Solid
Označení výrobce MM TRF16-W55-P8-5T06 IC908
Poloha rozhraní Na straně nástroje
Kódování oddělovacího místa T06
Rozhraní Odpojovací místo 4
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Postupy obrábění Obrábění vnitřních / vnějších závitů
Typ frézy Zavitova freza
Druh závitu BSP / G
Počet převodových stupňů na palec 8
Druh produktu Zavitova freza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3347966
EAN / GTIN 7291075460186
Číslo výrobce 3347966
L-číslo L24060 552

Popis

Popis:

Modulární závitové frézovací hlavy, vlastnosti rozhraní T06

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T06
  • Standardní DIN/ISO 228, B.S. 84
  • Typ tvaru závitu (THFT) WH55

Ze stejné série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Zobrazit všechny