• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

A16Q PCLXR-09X Barras de Mandrinar con Fijación por Palanca para Plaquitas Rómbicas de 80º Negativas CXMG

Número de artículo: 3345197
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie LOGIQ4TURN
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3345197
EAN / GTIN 7291075391251
Número del fabricante 3345197
Número L L23990 305

Descripción

Descripción:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm, Longitud funcional (LF) 180 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 20 mm, Altura del mango (H) 15 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Longitud funcional (LF) 180 mm
  • Ancho funcional (WF) 11 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) CXMG 09..
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 20 mm
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) 8 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) 10 Degrees
  • Longitud reducida del cuerpo (LDRED) 30 mm
  • Altura del mango (H) 15 mm

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "LOGIQ4TURN" Ver todos