T890 LNHT 1306PNTR IC845 Plăcuțe montate tangențial cu 4 sau 8 muchii de tăiere

Cod articol: 3315298
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie LOGIQ8TANG
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3315298
EAN / GTIN 7291075384703
Număr producător 3315298
L-Număr L23970 411

Descriere

Descriere:

Plăcuțe montate tangențial cu 4 sau 8 muchii de tăiere

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.8 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 9.5 mm
  • Figura 1
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 13.78 mm
  • Lățimea plăcuţei (W1): 6 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.2 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.1 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 8
  • Lungimea muchiei wiper (BS): 1 mm

Produse potrivite

Suport de scule

Din aceeași serie "LOGIQ8TANG" Vedeţi-le pe toate