FFQ4 SOMW 170640T IC808 Plăcuțe pătrate cu o singură față cu 4 muchii de tăiere pentru freze cu avans înalt

Cod articol: 3378402
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie MILL4FEED
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3378402
EAN / GTIN 7291075451900
Număr producător 3378402
L-Număr L23970 153

Descriere

Descriere:

Plăcuțe pătrate cu o singură față cu 4 muchii de tăiere pentru freze cu avans înalt

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 4 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
  • Unghiul de aşezare al plăcuţei (EPSR): 90 Grade
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 18 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 6.1 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 1.5 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.4 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 4

Produse potrivite

Suport de scule

Din aceeași serie "MILL4FEED" Vedeţi-le pe toate