FFQ4 D022-02-M10-09 Freză cu avans mare cu interfață FLEXFIT pentru plăcuțe cu o singură față cu 4 muchii de tăiere

Cod articol: 3323357
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie MILL4FEED
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3323357
EAN / GTIN 7291075386639
Număr producător 3323357
L-Număr L23980 1164

Descriere

Descriere:

Freză cu avans mare cu interfață FLEXFIT pentru plăcuțe cu o singură față cu 4 muchii de tăiere

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): FLEXFIT
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 18 mm
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a sculei (THSZMS): M10
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 7.7 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 22 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 22 mm
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 2
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 1.2 mm
  • Dimensiunea şurubelniţei pentru şuruburile de strângere (DRVS): 15 mm
  • Lungime funcţională (LF): 25 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): FFQ4 SOMT 090412T
  • Lungime totală (OAL): 45 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 8.2 Grade
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 12 Grade
  • Cuplu (TQ): 2 Nxm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "MILL4FEED" Vedeţi-le pe toate