FFQ4 D022-02-M10-09 Fast Feed Endmills with FLEXFIT Threaded Adaptation Carrying Single-Sided Square Inserts with 4 Cutting Edges

Artikelnummer: 3323357
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie MILL4FEED
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3323357
EAN/GTIN 7291075386639
Nummer fabrikant 3323357
L-nummer L23980 1164

Omschrijving

Omschrijving:

Frees met WSP, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 18 mm, diameter (DC/DCX) 22 mm, aantal beitelplaatjes (CICT) 2, beitelplaatjes lengte max. (APMX) 1,2 mm, totale lengte (OAL) 45 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinekant (CCMS) FLEXFIT
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 18 mm
  • Functies van interfaces M10
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 7,7 mm
  • Diameter (DC/DCX) 22 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 22 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 2
  • Snijlengte max. (APMX) 1,2 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 15 mm
  • Functionele lengte (LF) 25 mm
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) FFQ4 SOMT 090412T.
  • Totale lengte (OAL) 45 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 8,2 graden
  • Afstelhoek (KAPR) 12 graden
  • Koppel (TQ) 2 nxm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "MILL4FEED" Bekijk alles