FFQ4 D022-02-M10-09 Hochvorschub-Schaftfräser mit FLEXFIT-Schnittstelle für einseitige Wendeschneidplatten mit 4 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3323357
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie MILL4FEED
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3323357
EAN / GTIN 7291075386639
Herstellernummer 3323357
L-Nummer L23980 1164

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 18 mm, Durchmesser (DC/DCX) 22 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 2, Schneidenlänge max. (APMX) 1.2 mm, Gesamtlänge (OAL) 45 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 18 mm
  • Schnittstellen Merkmale M10
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 7.7 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 22 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 22 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 2
  • Schneidenlänge max. (APMX) 1.2 mm
  • Antriebsgröße (DRVS) 15 mm
  • Funktionslänge (LF) 25 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) FFQ4 SOMT 090412T
  • Gesamtlänge (OAL) 45 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX) 8.2 Degrees
  • Einstellwinkel (KAPR) 12 Degrees
  • Drehmoment (TQ) 2 Nxm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "MILL4FEED" Alle ansehen