• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

FFQ4 D022-02-M10-09 Fresas de Alto Avance con Conexión Roscada FLEXFIT, para Plaquitas de Una Cara con 4 Filos de Corte

Número de artículo: 3323357
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie MILL4FEED
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3323357
EAN / GTIN 7291075386639
Número del fabricante 3323357
Número L L23980 1164

Descripción

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 18 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 22 mm, Número de plaquitas (CICT) 2, Profundidad máxima de corte (APMX) 1.2 mm, Longitud total (OAL) 45 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 18 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) M10
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 7.7 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 22 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 22 mm
  • Número de plaquitas (CICT) 2
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 1.2 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS) 15 mm
  • Longitud funcional (LF) 25 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) FFQ4 SOMT 090412T
  • Longitud total (OAL) 45 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 8.2 Degrees
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 12 Degrees
  • Par (TQ) 2 Nxm

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "MILL4FEED" Ver todos