PCHL 19-D22-2-JHP Suport de scule pentru plăcuțe de tăiere cu 5 tăișuri pentru canelare și despărțire

Cod articol: 3304748
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Serie PENTAIQGRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Identificare și clasificare

Cod articol 3304748
EAN / GTIN 7291075362565
Număr producător 3304748
L-Număr L23920 3354

Descriere

Descriere:

  • Suport sculă de despicat
  • Lățime de tăiere max. (CWX): 0,094″
  • Lățime de tăiere min. (CWN): 0,079″
  • Înalțime totală (OAH): 1,26″
  • Lungime totală (OAL): 4,783″

Caracteristică:

  • Direcţia de aşchiere (HAND): Left Hand
  • Lăţimea maximă de aşchiere (CWX): 0.094″
  • Lăţimea minimă de aşchiere (CWN): 0.079″
  • Lungimea capului (LH): 1.14″
  • Înălţimea totala (OAH): 1.26″
  • Lungime totala (OAL): 4.783″
  • Înălţimea cozii (H): 3/4″
  • Lăţimea cozii (B): 3/4″
  • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 0.87″

Produse potrivite

Din aceeași serie "PENTAIQGRIP" Vedeţi-le pe toate