PCHL 19-D22-2-JHP Držák nástrojů pro 5břité břitové destičky pro drážkování a upichování

Artiklové číslo: 3304748
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Série PENTAIQGRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3304748
EAN / GTIN 7291075362565
Číslo výrobce 3304748
L-číslo L23920 3354

Popis

Popis:

  • Držák upínacího nástroje
  • Šířka řezu max. (CWX): 0,094″
  • Šířka řezu min. (CWN): 0,079″
  • Celková výška (OAH): 1,26″
  • Celková délka (OAL): 4,783″

Charakteristika:

  • Smer rezu : Left Hand
  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.094″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.079″
  • Délka hlavy (LH): 1.14″
  • Celková výška (OAH): 1.26″
  • Celková délka (OAL): 4.783″
  • Výška dríku (H): 3/4″
  • Šírka stopky (B): 3/4″
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA): 0.87″

Vhodné produkty

Ze stejné série "PENTAIQGRIP" Zobrazit všechny