PCHR 19-D22-2-IQ Bară de strunjire pentru încastrarea și despicarea de piese de tăiere cu 5 caneluri de tăiere

Cod articol.: 2302660
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 2302660
EAN / GTIN 7291075318197
Număr producător 2302660
L-Număr L23920 3361

Descriere

Descriere:

  • Suport sculă de despicat
  • Lățime de tăiere max. (CWX): 0,094″
  • Lățime de tăiere min. (CWN): 0,079″
  • Înălțime totală (OAH): 1″
  • Lungime totală (OAL): 4,72″

Caracteristică:

  • Direcţia de aşchiere (HAND): Right Hand
  • Lăţimea maximă de aşchiere (CWX): 0.094″
  • Lăţimea minimă de aşchiere (CWN): 0.079″
  • Lungimea capului (LH): 0.78″
  • Înălţimea totala (OAH): 1″
  • Lungime totala (OAL): 4.72″
  • Înălţimea cozii (H): 3/4″
  • Lăţimea cozii (B): 3/4″
  • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 0.87″