Cap de strângere cu canale transversale şi longitudinale 61,5 mm

Cod articol: 329934 61,5
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ de prindere 61,5 mm
Suport SK 65
Suprafaţă de prindere Canale transversale şi longitudinale
Duritate 60 HR
Profil rotund
Lungime L 58 mm
Tip produs Cap de strângere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 329934 61,5
EAN / GTIN 2050001076717
Număr producător SK65BZIR61,5

Descriere

Execuţie:

Cu canale transversale şi longitudinale pentru material brut.
Capete de strângere, pentru fixare cu secţiune circulară, increment de 0,5 mm respectiv 1 mm. La lansarea comenzii vă rugăm să precizaţi ⌀ de prindere dorit.

Aplicaţie:

Numeroase posibilităţi de utilizare, centre de prelucrare, aparate de măsurat sau elemente de strângere.

Notă:

Capetele de strângere pentru profiluri speciale conform dorinţelor dumneavoastră individuale sunt disponibile la cerere.
Alte mărimi de con, forme (de exemplu pătrat) şi cu diametre neprelucrate sunt disponibile la cerere!
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
    ⌀ de prindere (increment de 0,5 mm) (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături