Cap de strângere cu canale transversale şi longitudinale, SK 65, ⌀ de prindere (increment de 0,5 mm): 54mm

Cod articol.: 329934 54
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de prindere (increment de 0,5 mm) (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Formular de înregistrare Arbore neted
Denumirea producătorului Spannkopf mit Quer- und Längsrillen, SK 65
Diametrul de prindere D1 54 mm
Lungime clește de prindere L 58 mm
Duritate conform Rockwell 60
Suprafața de prindere design Caneluri longitudinale; Caneluri transversale
Profil de prindere Rotund
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Tip produs Cap de strângere
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 329934 54
EAN / GTIN 2050001076564
Număr producător SK65BZIR54,0
Producător/responsabil Hainbuch GmbH Spannende Technik, Erdmannhäuser Straße 57, 71672 Marbach, Deutschland, www.hainbuch.com

Descriere

Execuţie:

Cu canale transversale şi longitudinale pentru material brut.
Capete de strângere, pentru fixare cu secţiune circulară, increment de 0,5 mm respectiv 1 mm. La lansarea comenzii vă rugăm să precizaţi ⌀ de prindere dorit.

Aplicaţie:

Numeroase posibilităţi de utilizare, centre de prelucrare, aparate de măsurat sau elemente de strângere.

Notă:

Capetele de strângere pentru profiluri speciale conform dorinţelor dumneavoastră individuale sunt disponibile la cerere.
Alte mărimi de con, forme (de exemplu pătrat) şi cu diametre neprelucrate sunt disponibile la cerere!