{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Formular de înregistrare | Standard | |
| Design de montare | Dimensiune nominală adimensională fără răcire | |
| Dimensiune prindere, fără dimensiuni | 0650 | |
| Tip de prindere | Cep | |
| Diametrul cozii | 65 mm | |
| Lungimea cozii | 58 mm | |
| Diametrul de prindere | 37,5 mm | |
| Lungime clește de prindere | 58 mm | |
| Duritate conform Rockwell | 60 | |
| Suprafața de prindere design | Caneluri longitudinale; Caneluri transversale | |
| Profil de prindere | Rotund | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2 | |
| Tip produs | Cap de strângere | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 329934 37,5 | |
| EAN / GTIN | 2050001076281 | |
| Număr producător | SK65BZIR37,5 | |
| Producător/responsabil | Hainbuch GmbH Spannende Technik, Erdmannhäuser Straße 57, 71672 Marbach, Deutschland, www.hainbuch.com |