Cabezal de sujeción con ranuras transversales y longitudinales, SK 65, ⌀ de sujeción (creciente en intervalos de 0,5 mm): 61,5mm

Número de artículo: 329934 61,5
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción (creciente en intervalos de 0,5 mm) (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de asiento Mango cilíndrico
Forma de asiento Standard
Diseño de asiento Tamaño nominal sin dimensiones sin refrigeración
Tamaño de asiento, sin dimensiones 0650
Tipo de alojamiento Espiga
Diámetro del mango DS 65 mm
Longitud del mango LS 58 mm
Diámetro de sujeción D1 61,5 mm
Longitud de la pinza de sujeción L 58 mm
Dureza según Rockwell 60
Ejecución de la superficie de apriete Ranuras longitudinales; Ranuras transversales
Perfil de sujeción Forma redonda
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de producto Cabezal de sujeción
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 329934 61,5
EAN / GTIN 2050001076717
Número del fabricante SK65BZIR61,5
Fabricante/responsable Hainbuch GmbH Spannende Technik, Erdmannhäuser Straße 57, 71672 Marbach, Deutschland, www.hainbuch.com

Descripción

Ejecución:

Con ranuras transversales y longitudinales para material bruto.
Cabezales de sujeción, perfil redondo, creciente en intervalos de 0,5 mm o 1 mm. En el pedido, indicar el ⌀ de sujeción deseado.

Aplicación:

Centros de mecanizado, máquinas calibradoras o sujeción de palets.

Nota:

Cabezales de sujeción para perfiles especiales según sus necesidades individuales, a petición.
¡Otros tamaños de cono, formas (p. ej., cuadrado) y piezas en bruto a petición!