Spankop met dwars- en langsgroeven, SK 65, Span-⌀ (oplopend met 0,5 mm): 61,5mm

Artikelnummer: 329934 61,5
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Span-⌀ (oplopend met 0,5 mm) (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Span-⌀ 61,5 mm
Opname SK 65
Spanvlak Dwars- en langsgroeven
Hardheid 60 HR
Profiel rond
Lengte L 58 mm
Producttype Spankop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 329934 61,5
EAN/GTIN 2050001076717
Nummer fabrikant SK65BZIR61,5
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hainbuch GmbH Spannende Technik, Erdmannhäuser Straße 57, 71672 MARBACH, Deutschland, www.hainbuch.com

Omschrijving

Uitvoering:

Met dwars- en langsgroeven voor ruw materiaal.
Spankoppen, rond profiel, oplopend met 0,5 mm resp. 1 mm. Bij bestelling de gewenste span-⌀ vermelden.

Toepassing:

Allerlei toepassingsgebieden, waaronder bewerkingscentra, meetmachines of opspanplaatspanning.

Tip:

Spankoppen voor speciale profielen volgens uw wensen op aanvraag.
Andere conusgroottes, vormen (bijvoorbeeld 4-kant) en bewerkbare blanks op aanvraag!