Cheie cu cuplu de strângere 0,4-2 Nm știft captiv

Cod articol.: 3292827
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Cod articol 3292827
EAN / GTIN 0611702890563
Număr producător 3292827
L-Număr L60160 6218
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

  • Strângere controlată a șuruburilor în intervalul 0,4 - 2 N-m
  • Montare în serie sau pe linia de asamblare
  • Utilizare continuă extremă
  • Fixarea directă a inserției în cheie prin intermediul montajului intern CP, reduce lungimea totală
  • Pentru strângere pe dreapta și pe stânga (cheia trebuie doar rotită la 180°!)
  • Îndoirea mânerului cu până la 20° atunci când este atinsă valoarea cuplului, face ca strângerea excesivă să fie improbabilă
  • Design ușor, dar robust și rezistent la coroziune

Caracteristică:

  • Direcția de strângere: Stânga și dreapta
  • Mecanism de eliberare: Eliberare longitudinală
  • Cuplu de torsiune (min.) [lbf in]: 3,6 lbf in
  • Cuplu de torsiune (min.) [Nm]: 0,4 Nm
  • Cuplu (max.) [lbf in]: 18 lbf in
  • Cuplu de torsiune (max.) [Nm]: 2 Nm
  • Domeniu de aplicare:
    • Asamblare
    • Asamblare în serie
    • Fabricare
    • Control de calitate
  • Lungime totală [mm]: 105 mm
  • Precizie: +/- 6 %
  • Tip de scală: fără
  • 1000 V izolat: nu
  • Versiunea EPA/ESD: da
  • Setare fixă: da
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu
  • Aplicații:
    • Automotive
    • Mecanică fină
    • Militară