• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Knick-Drehmomentschlüssel 0,4-2 Nm Captive Pin

Artikel-Nr.: 3292827
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3292827
EAN / GTIN 0611702890563
Herstellernummer 3292827
L-Nummer L60160 6218
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 0,4 - 2 N·m
  • Serien- bzw. Fließbandmontage
  • Extremer Dauereinsatz
  • Direkte Befestigung des Einsatzes im Schlüssel durch CP-Innenaufnahme, reduziert die Baulänge
  • Für den Rechts- und Linksanzug (Schlüssel muss nur um 180° gedreht werden!)
  • Abknicken des Handgriffes bis 20° bei Erreichen des Drehmomentwertes, macht ein Überziehen unwahrscheinlich
  • Leichte, jedoch stabile und korrosionsfeste Bauweise

Merkmal:

  • Anzugsrichtung: Links und Rechts
  • Auslösemechanik: Langwegauslösung
  • Drehmoment (min.) [lbf in]: 3,6 lbf in
  • Drehmoment (min.) [Nm]: 0,4 Nm
  • Drehmoment (max.) [lbf in]: 18 lbf in
  • Drehmoment (max.) [Nm]: 2 Nm
  • Einsatzbereich:
    • Montage
    • Serienmontage
    • Fertigung
    • Qualitätskontrolle
  • Gesamtlänge [mm]: 105 mm
  • Präzision: +/- 6 %
  • Skalentyp: ohne
  • 1000 V isoliert: nein
  • EPA-/ESD-Ausführung: ja
  • Festeinstellung: ja
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein
  • Zielgruppen:
    • Automotive
    • Feinmechanik
    • Militär