Klíč na utahovací moment 0,4-2 Nm Závrtný kolík

Artiklové číslo: 3292827
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3292827
EAN / GTIN 0611702890563
Číslo výrobce 3292827
L-číslo L60160 6218
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

  • Kontrolované utahování šroubů v rozsahu 0,4 - 2 N-m
  • Montáž na sérii nebo montážní linku
  • Extrémní nepřetržité použití
  • Přímé upevnění vložky v klíči pomocí vnitřní montáže CP, zkracuje celkovou délku
  • Pro pravé i levé utahování (klíč stačí otočit o 180°!)
  • Ohnutí rukojeti až o 20° při dosažení hodnoty krouticího momentu, díky čemuž je přetažení nepravděpodobné
  • Lehké, přesto robustní a korozivzdorné provedení

Charakteristika:

  • Směr utahování: Levé a pravé
  • Uvolňovací mechanismus: Podélné uvolnění
  • Krouticí moment (min.) [lbf in]: 3,6 lbf in
  • Utahovací moment (min.) [Nm]: 0,4 Nm
  • Krouticí moment (max.) [lbf in]: 18 lbf in
  • Točivý moment (max.) [Nm]: 2 Nm
  • Rozsah použití:
    • Montáž
    • Sériová montáž
    • Fabrikace
    • Kontrola kvality
  • Celková délka [mm]: 105 mm
  • Přesnost: +/- 6 %
  • Typ stupnice: bez
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Verze EPA/ESD: ano
  • Pevné nastavení: ano
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez
  • Cílové skupiny:
    • Automobilový průmysl
    • Drobná mechanika
    • Vojenský průmysl