Llave dinamométrica 0,4-2 Nm pasador cautivo

Número de artículo: 3292827
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Número de artículo 3292827
EAN / GTIN 0611702890563
Número del fabricante 3292827
Número L L60160 6218
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

  • Apriete controlado del tornillo en el rango de 0,4 - 2 N·m
  • Montaje en serie o en línea de montaje
  • Operación continua extrema
  • Para aprietes controlados a derecha e izquierda (¡sólo hay que girar la llave 180°!)
  • La flexión del cuerpo hasta 20° cuando se alcanza el valor de torque, hace que el sobreapriete sea poco probable
  • Ligero, pero estable y resistente a la corrosión

Característica:

  • Sentido de apriete: Izquierda y derecha
  • Mecanismo de desbloqueo: Liberación longitudinal
  • Par (mín.) [lbf pulg.]: 3,6 lbf in
  • Par de apriete (mín.) [Nm]: 0,4 Nm
  • Par (máx.) [lbf pulg.]: 18 lbf in
  • Par de apriete (máx.) [Nm]: 2 Nm
  • Campo de aplicación:
    • Montaje
    • Montaje en serie
    • Fabricación
    • Control de calidad
  • Longitud total [mm]: 105 mm
  • Precisión: +/- 6 %
  • Tipo de escala: sin
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Versión EPA/ESD: sí
  • Ajuste fijo: sí
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no
  • Grupos objetivo:
    • Automoción
    • Mecánica fina
    • Militar